Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2-1825910-6
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1825910-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 24v
Hersteller: TE Connectivity
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -35...85°C
Ausgänge: Printmontage
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: ON-(OFF)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,98N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Tastenform: rund
Tastenfarbe: braun
Abmessungen: 6x6x3,61mm
Herstellerserie: FSMJ
Anzahl Positionen: 2
Form: quadratisch
Weitere Suchbegriffe: microschalter, miniaturschalter 0.05a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,13*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.