Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; 2,6N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; 2,6N
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; 2,6N
Artikel-Nr.:
     2805-2-1825027-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1825027-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 24v
Hersteller: TE Connectivity
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -20...105°C
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,6N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: rot
Korpusfarbe: schwarz
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: rund
Herstellerserie: FSM
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, miniaturschalter 0.05a
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17128
10
€ 14,99*
ab € 0,165*
€ 0,354*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,124*
€ 0,382*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,18*
€ 0,453*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.