Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; SMT; Fehlen; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; SMT; Fehlen; rund
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; SMT; Fehlen; rund
Artikel-Nr.:
     2805-2-1437565-7
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1437565-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -35...85°C
Ausgänge: Printmontage
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,57N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: braun
Tastenform: rund
Tastenfarbe: grau
Abmessungen: 6x6x3,57mm
Herstellerserie: FSMJ
Anzahl Positionen: 2
Form: quadratisch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,137*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,144*
€ 0,344*
1 Tag
1467
20
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,43*
100
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.