Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; ohne Hebel; DPDT; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1TB25-D8
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1TB25-D8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Hersteller: HONEYWELL
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Schaltweise: OFF-(ON);ON-(OFF)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Herstellerserie: TB
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,30*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 125 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.