Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 0,05s÷300h; SPDT x2; 250VAC/4A; UStrom: 24÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 0,05s÷300h; SPDT x2; 250VAC/4A; UStrom: 24÷240VAC
Zeitrelais; 0,05s÷300h; SPDT x2; 250VAC/4A; UStrom: 24÷240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR730010R0200
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730010R0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24...240V AC;24...240V DC
Zählbereich: 0,05s...300h
Ausgangs-Art: SPDT x2
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulseinschaltung;verzögerte Einschaltung/ Ausschaltung;Anschaltung für einen voreingestellten Zeitraum;mit Kontaktsteuerung S;Impuls nach eingestellter Zeit;verzögerte Impulsausschaltung;Stern-Dreieck;permanente ausgeschaltet OFF;permanent angeschaltet ON;Zyklusbetrieb (beginnt ab der Abschaltung);Zyklusbetrieb (beginnt ab der Anschaltung)
Anzahl der Betriebsmodi: 10
Modul-Typ: Zeitrelais
Engineering PN: CT-MFS.21S
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 4A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 66,95*
€ 92,05*
€ 3,50*
ab € 78,46*
€ 94,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,75*
€ 94,33*
1 Tag
12
€ 6,40*
ab € 94,82*
€ 110,92*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,70*
€ 110,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.