Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: Schienen-; 0,2÷4mm2; Wege: 1; Klemmen: 2; grau; B: 5,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: Schienen-; 0,2÷4mm2; Wege: 1; Klemmen: 2; grau; B: 5,2mm
Verbinder: Schienen-; 0,2÷4mm2; Wege: 1; Klemmen: 2; grau; B: 5,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-1SNK505010R0000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1SNK505010R0000 ZS4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen grau
reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: grau
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...110°C
Breite: 5,2mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 53mm
Steckverbinder-Serie: SNK
Leitungsquerschnitt: 0,2...4mm2
Leitungsgröße: 26AWG...12AWG
Verbindungs-Typ: Schienen-
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für DIN-Schiene
Anzahl Wege: 1
Anzahl Anschlüsse: 2
Größe der Montageschiene: TS32;TS35
Herstellerserie: Entrelec
Alias: ZS4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.