Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 9m; DIN-Stecker,beiderseitig; geschirmt; schwarz; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1CX6-11-0S-009.0
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1CX6-11-0S-009.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
DIN-Stecker
din kabel
Hersteller: 3M
Betriebstemperatur: 0...40°C
Impedanz: 75Ω
Steckverbinder-Variante: gerade
Farbe der Isolierung: schwarz
Schirmaufbau: geschirmt
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Elektronik;industrielle Anwendung;Robotik
Kabellänge: 9m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;DIN-Stecker
Herstellerserie: CoaXPress (CXP)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
3M:
3M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 128,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.