Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 7m; DIN-Stecker,beiderseitig; geschirmt; schwarz; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1CX6-11-0S-007.0
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1CX6-11-0S-007.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
DIN-Stecker
din kabel
Hersteller: 3M
Betriebstemperatur: 0...40°C
Impedanz: 75Ω
Steckverbinder-Variante: gerade
Farbe der Isolierung: schwarz
Schirmaufbau: geschirmt
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Elektronik;industrielle Anwendung;Robotik
Kabellänge: 7m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;DIN-Stecker
Herstellerserie: CoaXPress (CXP)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
3M:
3M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 112,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.