Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 7m; Micro BNC männlich,beiderseitig; geschirmt; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1CX12-33-0G-007.0
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1CX12-33-0G-007.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt
Hersteller: 3M
Betriebstemperatur: 0...40°C
Impedanz: 75Ω
Steckverbinder-Variante: gerade
Farbe der Isolierung: schwarz
Schirmaufbau: geschirmt
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Elektronik;industrielle Anwendung;Robotik
Kabellänge: 7m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;Micro BNC männlich
Herstellerserie: CoaXPress (CXP)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
3M:
3M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 185,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.