Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPST; Pos: 2; ON-OFF; 20A/250VAC; grün; Leuchtmittel; 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKER; DPST; Pos: 2; ON-OFF; 20A/250VAC; grün; Leuchtmittel; 230V
ROCKER; DPST; Pos: 2; ON-OFF; 20A/250VAC; grün; Leuchtmittel; 230V
Artikel-Nr.:
     2805-1935.3118
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1935.3118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
marquardt wippschalter ein aus
Hersteller: Marquardt
Frontplattenstärke: max. 3mm
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -30...105°C
Dichtheitsklasse: IP40;IP65 (stirnseitig)
Montageabmessungen: 30,2x22mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 20A / 250V AC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Leuchtmittel
Beleuchtungsspannung: 230V
Tastenkennzeichnung: O-I
Korpusfarbe: schwarz
Beleuchtungsfarbe: grün
Tastenform: rechtwinklig
Tastenfarbe: grün
Abmessungen: 36,4x27,8x26,6mm
Herstellerserie: 1935
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,06*
€ 8,69*
€ 6,90*
ab € 5,19*
€ 9,20*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 10,18*
2 Tage
674
€ 5,95*
ab € 5,36*
€ 10,18*
€ 4,00*
ab € 5,58*
€ 10,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 52 05
ab € 89,34*
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.