Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Alpha Essential C&C; 7x20AWG; ungeschirmt; 300V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Alpha Essential C&C; 7x20AWG; ungeschirmt; 300V; 305m
Leitungen; Alpha Essential C&C; 7x20AWG; ungeschirmt; 300V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-1896/7C-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1896/7C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 7 x 0.50 mm²
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Entspricht Norm: VW-1;CSA CMG FT4;UL 2576;UL CM
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: Alpha Essential C&C
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 6,38mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Kabelaufbau: 7x20AWG
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 0,5mm²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 513,47*
€ 727,10*
Frei Haus
ab € 657,21*
€ 765,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 727,10*
€ 865,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 711,73*
€ 846,96
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 632,65*
€ 752,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 546,49*
€ 650,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 534,19*
€ 635,69
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 513,47*
€ 611,03
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 1,68351* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.