Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Alpha Essential C&C; 15x20AWG; ungeschirmt; 300V; 305m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Leitungen; Alpha Essential C&C; 15x20AWG; ungeschirmt; 300V; 305m
Leitungen; Alpha Essential C&C; 15x20AWG; ungeschirmt; 300V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-1896/15C-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1896/15C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Entspricht Norm: VW-1;CSA CMG FT4;UL 2576;UL CM
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: Alpha Essential C&C
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 15
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 9,7mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Kabelaufbau: 15x20AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
305
€ 5,90*
ab € 3,65174*
€ 5,04833*
305
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 6,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Pakete
€ 5,04833*
€ 6,00751
pro Paket
ab 610 Pakete
€ 4,95833*
€ 5,90041
pro Paket
ab 915 Pakete
€ 4,40961*
€ 5,24744
pro Paket
ab 1525 Pakete
€ 3,86174*
€ 4,59547
pro Paket
ab 3050 Pakete
€ 3,80174*
€ 4,52407
pro Paket
ab 152500 Pakete
€ 3,65174*
€ 4,34557
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 3,65174* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Pakete
Mindestbestellmenge: 305 Pakete ( entspricht € 1.539,74065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.