Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1812
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1812
Artikel-Nr.:
     2805-1812B104K501CT
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     1812B104K501CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 500V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0904*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3592*
€ 0,42745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1678*
€ 0,19968
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.