Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 3kV; X7R; ±10%; SMD; 1808


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 3kV; X7R; ±10%; SMD; 1808
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 3kV; X7R; ±10%; SMD; 1808
Artikel-Nr.:
     2805-1808HC102KAT1A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1808HC102KAT1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 3kV
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 4520
Gehäuse - Zoll: 1808
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0949*
€ 0,5966*
1 Tag
19
5
€ 14,99*
ab € 0,278*
€ 0,768*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5966*
€ 0,70995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3049*
€ 0,36283
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1808C102KHRACTU
ab € 0,489*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.