Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Stecker; IDC; weiblich; PIN: 26; IDC; für Flachkabel; 1,27mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-1658621-6
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1658621-6
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenleiste
Federleiste
Bandkabel
Hersteller:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Typ:
IDC
Steckverbinder:
Stecker
Steckverbinder-Art:
weiblich
Kontaktbeschichtung:
vergoldet
Anzahl Pole:
26
Steckverbinder-Ausgangssystem:
2x13
Flachkabel-Rastermaß:
1,27mm
Kontaktraster:
2,54mm
Elektrische Montage:
IDC
Mechanische Montage:
für Flachkabel
... >
Lager 2805
>
Signalsteckverbinder
>
IDC-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Flachbandkabel
,
Flachkabelsteckverbinder
,
Pfosten-Steckverbinder
,
Pfostenverbinder
,
IDC-Steckverbinder
,
Leiterplattensteckverbinder
,
Printklemme
,
tyco electronics federleiste
,
idc steckverbinder
,
leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,29*
€ 2,04*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,65*
€ 2,67*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 2,68*
Lager 139
1 Tag
5973
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 3,23*
Lager 102
1 Tag
54
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,39*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 2-111506-1 STIFTLEISTE, IDC MIT VERRIEG. 26POL.
TE Connectivity
2-111506-1
ab € 8,31*
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 5499786-6 STECKER,90ø,26KONT
TE Connectivity
5499786-6
ab € 4,23*
Zubehör
HARWIN M50-3551342 STIFTLEIS, AUSWERF. THT 1.27MM 26POL
Harwin
M50-3551342
ab € 1,74*
Zubehör
HARWIN M50-365 Leiterplatten-Stiftleiste Vertikal, 26-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Lötanschluss-Anschluss, 1.75A
Harwin
M50-3651342R
ab € 1,53*
Zubehör
RS PRO Flachbandkabel , 26-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 33 mm
RS Pro
2899925
ab € 18,27*
Zubehör
Samtec EHF Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 26-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,
Samtec
EHF-113-01-L-D-SM
ab € 3,83*
Zubehör
TE Connectivity 499252-3 Zugentlastung Polzahl Gesamt: 26 Anzahl Reihen: 2 1 St.
TE Connectivity
499252-3
ab € 0,142*
Zubehör
TE Connectivity AMP-LATCH IDC-Steckverbinder Stecker, gewinkelt, 26-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
TE Connectivity
2-111446-0
ab € 6,56*
Zubehör
TE Connectivity AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 26-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,
TE Connectivity
1761606-9
ab € 4,99*
Zubehör
TE Connectivity AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 26-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,
TE Connectivity
2-1761606-9
ab € 4,26*
Zubehör
TE Connectivity AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 26-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,
TE Connectivity
5499922-6
ab € 2,88*
Zubehör
TE Connectivity AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 26-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,
TE Connectivity
2-1761607-9
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen