Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; FSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1571627-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1571627-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
Hersteller: TE Connectivity
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -35...85°C
Ausgänge: Printmontage
Kontaktmaterial: Bronze
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Tastenform: rund
Tastenfarbe: schwarz
Abmessungen: 12x12x3,92mm
Herstellerserie: FSM
Anzahl Positionen: 2
Form: quadratisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,212*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.