Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; SMT; Fehlen; FSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-147873-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     147873-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -35...85°C
Ausgänge: Printmontage
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: braun
Tastenform: rechtwinklig
Tastenfarbe: schwarz
Abmessungen: 6x3,5x3,5mm
Herstellerserie: FSM
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Weitere Suchbegriffe: kurzhubtaster
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,37*
1 Tag
7460
10
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 0,396*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,212*
€ 0,397*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.