Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung; HG 140; 150W; 12÷30V; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizung; HG 140; 150W; 12÷30V; IP20
Heizung; HG 140; 150W; 12÷30V; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-14016.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14016.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: 3 Schnellverbinder für, Leitung: 0,5-1,5mm2, Draht: 0,5-2,5mm2
Betriebsspannung: 12...30V
Geräte-Typ: Heizung
Herstellerserie: HG 140
Heizleistung: 150W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.