Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; 1400; Rad.Bieg: 75mm; L: 999mm; H.innen: 21mm; E2/000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; 1400; Rad.Bieg: 75mm; L: 999mm; H.innen: 21mm; E2/000
Führungskette; 1400; Rad.Bieg: 75mm; L: 999mm; H.innen: 21mm; E2/000
Artikel-Nr.:
     2805-1400.025.075.0
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     1400.025.075.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
igus energieführungskette
Hersteller: IGUS
Länge: 999mm
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: Rahmen geöffnet vom inneren Radius
Herstellerserie: 1400
Innere Breite: 25mm
Innere Höhe: 21mm
Außenbreite: 38,5mm
Äußere Höhe: 28mm
Biegeradius: 75mm
Familie: E2/000
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.