Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 22uH; 2A; 70mΩ; ±10%; Ø9,5x13,5mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata 1300R Induktivität radial, 22 μH, ±10%, 2A, Durchsteckmontage / R-DC 70mΩ, max. 1kHz, Ø 9.5mm x 13.5mm
Artikel-Nr.:
     2805-13R223C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     13R223C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule 22 μh
drosselspule
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 70mΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø9,5x13,5mm
Betriebsstrom: 2A
Induktivität: 22µH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: 1300
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,60*
Lager 2805
200
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 0,68*
1 Tag
1200
1
€ 14,99*
ab € 0,42*
€ 0,969*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 136,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.