Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 64kB; 32MHz; 1,8÷3,6VDC; SMD; TSSOP14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-12LF1840T39A-I/ST
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12LF1840T39A-I/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;MSSP (SPI / I2C)
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 6/5
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;Phase locked loop;Brown Out Reset (BOR);RF Sender
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...32MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 64kB
Familie: PIC12
Anzahl output compare Kanäle: 1
Anzahl input capture Kanäle: 1
Anzahl kapazitiver Kanäle: 4
Eingebauter Generator: 31kHz;32MHz
Speicher: 256B EEPROM;7000B FLASH;256B SRAM
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
96
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,40*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 2,80*
3 Tage
373
1
€ 14,99*
ab € 1,82*
€ 3,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PG164100
€ 19,39*
Zubehör
Microchip Technology
DM182017-1
€ 270,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.