Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: piezoelektrisch; Pos: 2; SPST-NO; 0,1A/42VAC; 0,1A/60VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-1241.3089.M
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3089.M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezotaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schurter piezotaster
Hersteller: SCHURTER
Montage: Panel
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 26x20mm
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø22,1mm
Ausgänge: quick connect Terminal
Elektrische Lebensdauer: 20000000 Zyklen
Gehäuse-Material: Aluminium
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK02
Schalter-Typ: piezoelektrisch
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 42V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 60V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 3N
Beleuchtung: LED;Punktschalter
Beleuchtungsspannung: 24V DC
Korpusfarbe: Aluminium
Beleuchtungsfarbe: grün
Schalterform: konkav
Herstellerserie: PSE NO 22
Anzahl Positionen: 2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 29,38*
€ 33,72*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 25,65*
€ 40,25*
1
€ 8,95*
ab € 28,30*
€ 49,28*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 47,50*
€ 52,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.057,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.