Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M.2 (NGFF); horizontal; SMT; gold flash; PIN: 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M.2 (NGFF); horizontal; SMT; gold flash; PIN: 67
Steckverbinder: M.2 (NGFF); horizontal; SMT; gold flash; PIN: 67
Artikel-Nr.:
     2805-123A-85MA0
Hersteller:
     ATTEND
Herst.-Nr.:
     123A-85MA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
kartensockel für speicherkarten
Hersteller: ATTEND
Steckverbinder-Typ: M.2 (NGFF)
Kontaktbeschichtung: gold flash
Höhe: 8,5mm
Anzahl Pole: 67
Maximalstrom: 0,5A
Kontaktraster: 0,5mm
Polarisierung: M
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.