Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; gerade; -0,95÷15bar; Messing vernickelt; 0÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbindung; gerade; -0,95÷15bar; Messing vernickelt; 0÷60°C
Steckverbindung; gerade; -0,95÷15bar; Messing vernickelt; 0÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-123.014-8
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     123.014-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: 0...60°C
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Anwendung: Druckluft;Vakuum
Gewinde: R 1/4"
Betriebsdruck: -0,95...15bar
Verbindungsausführung: gerade
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
Herstellerserie: BLUELINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.