Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RP-TNC; reverse,weiblich; gerade; 50Ω; Crimpverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-122408RP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     122408RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: RP-TNC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich;reverse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG8X;Belden 9258;Times LMR-240;Times LMR-240 UltraFlex
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 11GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Messing
Korpus-Verkleidung: Nickel
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Passendes Werkzeug: 47-10070
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,57*
100
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,08*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 8,05*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 4,77*
€ 8,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.