Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; gerade; -0,95÷15bar; Messing vernickelt; 0÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbindung; gerade; -0,95÷15bar; Messing vernickelt; 0÷60°C
Steckverbindung; gerade; -0,95÷15bar; Messing vernickelt; 0÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-122.018-10
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     122.018-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: 0...60°C
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Anwendung: Druckluft;Vakuum
Gewinde: G 1/8"
Betriebsdruck: -0,95...15bar
Verbindungsausführung: gerade
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
Eigenschaften pneumatischer Elemente: O-Ring
Herstellerserie: BLUELINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.