Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 25V; X5R; ±10%; SMD; 1210


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 25V; X5R; ±10%; SMD; 1210
Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 25V; X5R; ±10%; SMD; 1210
Artikel-Nr.:
     2805-1210X226K250CT
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     1210X226K250CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,80*
€ 142,562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,39*
€ 133,7441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,10*
€ 129,829
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,45*
€ 112,3955
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.