Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; M12; PIN: 3; gewinkelt; 5m; Stecker; 4A; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, P
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, P
Artikel-Nr.:
     2805-120603L1001-5M
Hersteller:
     LUTRONIC
Herst.-Nr.:
     1206 03 L1 001 5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: LUTRONIC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Isolationsmaterial: PVC
Betriebstemperatur: -25...80°C
Max. Betriebsspannung: 30V DC
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Variante: gewinkelt
Gewinde: M12
Signal: LED
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 4A
Leitungsfarbe: schwarz
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Herstellerserie: 1200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 12,65*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,26*
€ 15,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutronic
9912 CPF0
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.