Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 100uH; 350mA; 1,1Ω; ±10%; Ø5x7,5mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-11R104C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     11R104C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule 100 μh
drosselspule
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 1,1Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø5x7,5mm
Betriebsstrom: 0,35A
Induktivität: 0,1mH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: 1100
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,33*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,228*
€ 0,43*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,264*
€ 0,515*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,247*
€ 0,558*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.