Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 16kbEEPROM; UNI/O; 2048x8bit; 2,5÷5,5V; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-11LC160-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     11LC160-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP8
Betriebsspannung: 2,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: UNI/O
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 2048x8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 100kHz
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 16kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,70*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.