Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 2kbEEPROM; UNI/O; 256x8bit; 2,5÷5,5V; 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-11LC020-I/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     11LC020-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: UNI/O
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 256x8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 100kHz
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 2kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,466*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.