Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 16kbEEPROM; UNI/O; 2048x8bit; 1,8÷5,5V; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-11AA160-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     11AA160-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: UNI/O
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 2048x8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 100kHz
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 16kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,75*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.