Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube; Kunststoff,Kunstfaser; Auf: 250x250mm; D: 22mm; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haube; Kunststoff,Kunstfaser; Auf: 250x250mm; D: 22mm; IP55
Haube; Kunststoff,Kunstfaser; Auf: 250x250mm; D: 22mm; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-11803.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11803.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STEGO
Befestigung: gepresst;Schraube;Klickbefestigung
Dichtheitsklasse: IP55
Montageabmessungen: 250x250mm
Material: Kunststoff;Kunstfaser
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Tiefe: 22mm
Setinhalt: mit Filter;mit Gehäuse
Anwendung: Haube für Lüfter 01803.0-00
Lüfter Zubehörs-Typ: Haube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.