Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: für Karten; SIM; ohne Schutz,ohne Auswurf; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: für Karten; SIM; ohne Schutz,ohne Auswurf; SMT
Steckverbinder: für Karten; SIM; ohne Schutz,ohne Auswurf; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-115D-AAA0-RA1
Hersteller:
     ATTEND
Herst.-Nr.:
     115D-AAA0-RA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ATTEND
Steckverbinder-Typ: für Karten
Kontaktbeschichtung: gold flash
Betriebstemperatur: -30...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: LCP
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Variante: ohne Schutz;ohne Auswurf
Maximalstrom: 0,5A
Karten-Art: SIM
Elektrische Montage: SMT
Weitere Suchbegriffe: kartensockel für speicherkarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.