Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Thermostat; NO; 10A; 250VAC; Federzugklemmen; 60x33x41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Thermostat; NO; 10A; 250VAC; Federzugklemmen; 60x33x41mm
Sensor: Thermostat; NO; 10A; 250VAC; Federzugklemmen; 60x33x41mm
Artikel-Nr.:
     2805-11101.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11101.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Hersteller: STEGO
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Betriebstemperatur: -45...80°C
Max. Betriebsspannung: 250V AC;72V DC
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 60x33x41mm
Betriebsstrom max.: 10A
Temperaturregelbereich: 0...60°C
Ausgangskonfiguration: NO
Anschlüsse: Federzugklemmen
Sensoren-Typ: Thermostat
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,56*
€ 18,14*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,35*
€ 19,03*
€ 8,95*
ab € 13,43*
€ 19,52*
2 Tage
206
€ 5,95*
ab € 12,88*
€ 20,27*
2 Tage
587
€ 14,99*
ab € 12,54*
€ 24,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.