Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; IBetrieb max: 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; IBetrieb max: 10A
Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; IBetrieb max: 10A
Artikel-Nr.:
     2805-10EHZ1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1609037-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 250v
entstörkondensator
Hersteller: TE Connectivity
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 5µA
Betriebsstrom max.: 10A
Filter-Art: einphasig
Anzahl der Pole: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
36
€ 5,90*
ab € 38,63*
€ 43,73*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 36,01*
€ 52,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 1.574,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.