Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 48VDC; 60x60x25mm; 31,8m3/h; 28dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-109R0648H4021
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     109R0648H4021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 40mA
Versorgungsspannung: 48V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 40...53V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 60x60x25mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-1
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 31,8m3/h
Lärmbelastung: 28dBA
Drehzahl: 3800Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 1,92W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 15.500 Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 155 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 310 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 15500 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.