Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 5VDC; 60x60x25mm; 26,4m3/h; 24dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-109R0605F401
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     109R0605F401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 0,2A
Versorgungsspannung: 5V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 4,5...5,5V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 60x60x25mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-1
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 26,4m3/h
Lärmbelastung: 24dBA
Drehzahl: 3200Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 1W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.