Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: verriegelt; AZM 161; NC x4 + NO x2; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter: verriegelt; AZM 161; NC x4 + NO x2; IP67
Sicherheitsschalter: verriegelt; AZM 161; NC x4 + NO x2; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-101166287
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZM 161CC-12/12RKA-024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter sc...
mechanischer sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 24...
Hersteller: SCHMERSAL
Farbe: schwarz
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: M16 x4
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Ausgänge: Cage Clamp Klemmen
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 130x90x30mm
Kontaktkonfiguration: NC x4 + NO x2
Passendes Zubehör: 101144420;101145117
Anzahl Schlüsselpositionen: 1
Sicherheitsschalter-Typ: verriegelt
Eigenschaften Sicherheitsschalter: ohne Schlüssel;blockiert den Schlüssel unter Spannung;manuelles Lösen seitlich
Kraft: 2kN
Herstellerserie: AZM 161
Elektrische Kontaktparameter: 250V AC / 4A;24V DC / 2,5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHMERSAL:
SCHMERSAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,32*
€ 316,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,33*
€ 309,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,20*
€ 273,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,21*
€ 266,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.