Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 2A/250VAC; SPDT; RKontakt max: 100mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 2A/250VAC; SPDT; RKontakt max: 100mΩ
Mikroschalter SNAP ACTION; 2A/250VAC; SPDT; RKontakt max: 100mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-1010.9852
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     01010.9852-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 2a
Hersteller: Marquardt
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -20...85°C
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,6N
Herstellerserie: 1010
Anzahl Positionen: 2
Kontaktbelastbarkeit AC @L: 0,5A / 250V AC
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.