Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub; PIN: 15; Stecker; männlich; für Frontplatten; gerade; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub; PIN: 15; Stecker; männlich; für Frontplatten; gerade; Löten
D-Sub; PIN: 15; Stecker; männlich; für Frontplatten; gerade; Löten
Artikel-Nr.:
     2805-10090769-P154ALF
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10090769-P154ALF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Steckverbinder-Typ: D-Sub
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Betriebstemperatur: -55...105°C
Nennstrom: 2,5A
Anzahl Pole: 15
Sperrsystem: Schrauben
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,04*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,57*
1 Tag
1805
1
€ 14,99*
ab € 0,478*
€ 1,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
L717HDE15P
ab € 0,532*
Ähnlich
ITT Cannon
ZDEA15P
ab € 2,01*
Ähnlich
NorComp
180-015-103L001
ab € 1,47*
Ähnlich
NorComp
180-015-103L011
ab € 1,99*
Ähnlich
NorComp
180-015-103L021
ab € 1,99*
Ähnlich
NorComp
180-015-103L031
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.