Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/400VAC; mit Hebel (mit Rolle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/400VAC; mit Hebel (mit Rolle)
Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/400VAC; mit Hebel (mit Rolle)
Artikel-Nr.:
     2805-1006.0701
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1006.0701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
marquardt microschalter
Hersteller: Marquardt
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuseabmessungen: 28x10,3x16mm
Gehäusefarbe: rot
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 400V AC
Schaltweise: OFF-(ON);(OFF)-ON
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,5N
Hebellänge: 20,6mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle)
Herstellerserie: 1006
Anzahl Positionen: 2
Kontaktbelastbarkeit AC @L: 4A / 400V AC
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 10a
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 6,78*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,74*
€ 6,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.