Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 1; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; FSMJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 1; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; FSMJ
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 1; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; FSMJ
Artikel-Nr.:
     2805-1-1825910-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1825910-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: TE Connectivity
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -35...85°C
Ausgänge: Printmontage
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Tastenform: rund
Tastenfarbe: blau
Abmessungen: 6x6x3,61mm
Herstellerserie: FSMJ
Anzahl Positionen: 1
Form: quadratisch
Weitere Suchbegriffe: kurzhubtaster
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1695
30
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1631*
100
€ 4,00*
ab € 0,1016*
€ 0,1687*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0719*
€ 0,1756*
5
€ 8,95*
ab € 0,0918*
€ 0,2413*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1756*
€ 0,20896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,756* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.