Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; rund
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; rund
Artikel-Nr.:
     2805-1-1825027-7
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1825027-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: TE Connectivity
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -35...85°C
Ausgänge: Printmontage
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Tastenform: rund
Tastenfarbe: weiss
Herstellerserie: FSMRAJ
Anzahl Positionen: 2
Form: quadratisch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,12413*
€ 0,17053*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,146*
€ 0,432*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.