Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 390uH; 1,12A; 450mΩ; ±10%; Ø12,5x10,8mm; 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 390uH; 1,12A; 450mΩ; ±10%; Ø12,5x10,8mm; 100kHz
Drossel: Draht; THT; 390uH; 1,12A; 450mΩ; ±10%; Ø12,5x10,8mm; 100kHz
Artikel-Nr.:
     2805-09HVP-391K-50
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     09HVP-391K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Ausgangsraster: 7mm
Widerstand: 0,45Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x10,8mm
Ausgänge: radial
Betriebsstrom: 1,12A
Induktivität: 390µH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 0,1MHz
Kernmaterial: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.