Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-08055C104KAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08055C104KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: KGM21NR71H104KT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
161
10
€ 5,95*
ab € 0,0298*
€ 0,0552*
1 Tag
145910
10
€ 14,99*
ab € 0,0238*
€ 0,065*
1
€ 6,90*
ab € 0,0405*
€ 0,0661*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,00911*
€ 0,06673*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,06673*
€ 0,07941
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,05682*
€ 0,06762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01828*
€ 0,02175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01313*
€ 0,01562
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00911*
€ 0,01084
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adafruit
1554
ab € 4,73*
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 353,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.