Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-08051A102J4T2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08051A102J4T2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: KAM21BCG2A102JT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0293*
48 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,0344*
€ 0,0547*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0659*
€ 0,5954*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5954*
€ 0,70853
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3942*
€ 0,4691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3552*
€ 0,42269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1942*
€ 0,2311
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
08055A102JAT2A
ab € 0,0188*
Ähnlich
Kemet
C0805C102J5GACTU
ab € 0,012*
Ähnlich
Kemet
C0805C102J1GACTU
ab € 0,0163*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08051A102JAT2A
ab € 0,0203*
Ähnlich
Multicomp
MC0805N102J101CT
ab € 0,00822*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.