Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung; mit Thermostat; CSF 060; 150W; 120÷240V; IP20; -45÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizung; mit Thermostat; CSF 060; 150W; 120÷240V; IP20; -45÷70°C
Heizung; mit Thermostat; CSF 060; 150W; 120÷240V; IP20; -45÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-06021.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     06021.0-00
EAN/GTIN:
     4251823467617
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Klemmen 2x2,5mm2
Betriebsspannung: 120...240V
Ausführung: mit Thermostat
Schutzklasse: II
Geräte-Typ: Heizung
Sicherung: träge
Aufbewahrungstemperatur: -45...70°C
Herstellerserie: CSF 060
Maximaler Einschaltstrom: 8A
Heizleistung: 150W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,54*
€ 99,59*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 67,66*
€ 99,61*
Frei Haus
ab € 79,20*
€ 129,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2257023
ab € 110,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.