Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe; IP20; 90÷110VDC; 100÷240VAC; 5W; 400lm; 6000K; -30÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-02541.3-11
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02541.3-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STEGO
Montage: Schraube M5
Betriebstemperatur: -30...60°C
Elektrischer Anschluss: Schnellklemmverbinder
Dichtheitsklasse: IP20
Luftfeuchtigkeit max.: 90%
Betriebsspannung: 90...110V DC;100...240V AC
Leistungsaufnahme: 5W
Entspricht Norm: VDE
Gesamtlänge: 351mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Helligkeit: 400lm
Farbtemperatur: 6000K
Standardausstattung: Bewegungsmelder
Herstellerserie: 025 Ecoline
Schaltschränke Zubehör-Typ: LED Lampe
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.