Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe; IP20; 90÷110VDC; 100÷240VAC; 5W; 400lm; 6000K; Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lampe; IP20; 90÷110VDC; 100÷240VAC; 5W; 400lm; 6000K; Magnet
LED Lampe; IP20; 90÷110VDC; 100÷240VAC; 5W; 400lm; 6000K; Magnet
Artikel-Nr.:
     2805-02540.3-10
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02540.3-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STEGO
Montage: Magnet
Betriebstemperatur: -30...60°C
Elektrischer Anschluss: Schnellklemmverbinder
Dichtheitsklasse: IP20
Luftfeuchtigkeit max.: 90%
Betriebsspannung: 90...110V DC;100...240V AC
Leistungsaufnahme: 5W
Entspricht Norm: VDE
Gesamtlänge: 351mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Helligkeit: 400lm
Farbtemperatur: 6000K
Standardausstattung: Ausschalter I-0
Herstellerserie: 025 Ecoline
Schaltschränke Zubehör-Typ: LED Lampe
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 40,37*
€ 71,89*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 47,92*
€ 72,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.